TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 舟底引手(L120×W27)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
各種スチールキャビネット
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
31
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
77
寸法P(mm)
102
寸法H2(mm)
12.5
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
23
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
00752
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61103132
A-1157-1
¥
215
¥237
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください