曜日別特売

ステンレス 舟底引手(L90×W23)

ステンレス 舟底引手(L90×W23) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 舟底引手(L90×W23) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)14寸法L1(mm)90寸法L2(mm)57寸法P(mm)76寸法H2(mm)10.5寸法W1(mm)23寸法W2(mm)19表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00754内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61103157A-1157-3
134
147(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする