TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス L型ハンドル(L=85)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
210
寸法L(mm)
85
最大適合板厚(mm)
4
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
回転角度(°)
360
タキゲンコード
00783
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61103857
A-1200-2
¥
3,711
¥
4,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください