曜日別特売
A-1200-2 ステンレス L型ハンドル(L=85) TAKIGEN(タキゲン) 61103857

A-1200-2 ステンレス L型ハンドル(L=85) TAKIGEN(タキゲン) 61103857
A-1200-2 ステンレス L型ハンドル(L=85) TAKIGEN(タキゲン) 61103857

ステンレス L型ハンドル(L=85)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61103857
品番
A-1200-2
販売価格(税込)¥4,082
販売価格(税別)
¥3,711

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
配分電盤・制御盤
付属品
大ナット・ビスセット
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
210
寸法L(mm)
85
最大適合板厚(mm)
4
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
回転角度(°)
360
タキゲンコード
00783

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする