ステンレス L型ハンドル(L=65)

ステンレス L型ハンドル(L=65) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型ハンドル(L=65) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)付属品大ナット・ビスセット質量(g)170寸法L(mm)65最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00784内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61103866A-1200-3
3,936
4,330(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする