TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 平面ハンドル
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法H6(mm)
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
寸法W7(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
材質
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61104627
A-1600-A-1-1(#0200)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
61104636
A-1700-1-1(#0200)
-
65
15
-
-
-
-
142
120
50
64
10
17
32
25
100
96
2
128
-
-
33
24
20
15.5
21.5
5.5
27
4
-
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
61104645
A-1700-2-1(#0200)
-
46
13
-
-
-
-
117
98
18.5
61.5
8.5
21.5
-
22
77.5
74
1
105
-
-
29
23
15
10
15
-
24
3.3
-
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
61104654
A-1700-3-1(#0200)
-
26
13
-
-
-
-
84
65
18.5
61.5
8.5
21.5
-
22
44.5
41
1
72
-
-
29
23
15
10
15
-
24
3.3
-
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
61104663
A-1700-4-2
-
25
12
-
-
-
-
70
51
16.5
43
8.5
-
-
15
37.5
34
-
58
-
-
25
18
12
8
-
-
22
-
-
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
61104672
A-1750-1-1R
-
68
3.5
31.5
18
10
16
142
-
55
30.5
16
80
76
120
-
-
-
128
-
7.5
33
15
25
14
61
24
27
-
-
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
5,172
¥
5,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104688
A-1750-2-1R
-
45.5
3
26.5
15
8
13.5
117
-
48
25
13
63
59.5
98
-
-
-
105
-
6
29
12
20
16
50
22
24
-
-
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
4,329
¥
4,762
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801138
A-1230-A-1-1
-
50
-
-
-
-
-
142
117
49.5
65.5
9.5
18
34.5
25.5
106
100.5
-
-
-
-
32
26
22
27
15
-
-
-
-
-
-
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
¥
17,989
¥
19,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801147
A-1230-A-2-1
-
38
-
-
-
-
-
117
96
48.5
61.5
8.5
20
35
20.5
86
81.5
-
-
-
-
30
23
20
24
10
-
-
-
-
-
-
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
¥
16,303
¥
17,933
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801156
A-1230-A-3-1
-
14
-
-
-
-
-
84
63
-
61.5
8.5
-
-
20
53
48.5
-
-
-
-
28
23
-
24
-
-
-
-
-
-
-
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
¥
15,741
¥
17,315
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801192
A-1240-B-1-1(#0050)
-
59
-
-
-
-
-
142
117
49.5
65.5
9.5
18
34.5
25.5
106
100.5
-
-
-
-
32
26
22
27
15
-
-
-
-
-
-
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
¥
19,154
¥
21,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801208
A-1240-B-2-1(#0050)
-
50.5
-
-
-
-
-
117
96
48.5
61.5
8.5
20
35
20
86
81.5
-
-
-
-
30
23
20
24
10
-
-
-
-
-
-
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
¥
14,507
¥
15,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801217
A-1240-B-3-1(#0050)
-
26
-
-
-
-
-
84
63
23.5
61.5
8.5
-
-
20
53
48.5
-
-
-
-
28
23
-
24
9.5
-
-
-
-
-
-
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
¥
14,167
¥
15,584
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801226
A-1251-1-1(#0050)
-
-
-
-
-
-
-
142
117
49.5
65.5
9.5
18.5
35
25
93
87.5
-
-
-
-
32
26
20
5
20
27
-
-
-
-
-
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
¥
16,660
¥
18,326
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801235
A-1251-2-1(#0050)
-
-
-
-
-
-
-
117
96
18.5
61.5
8.5
-
6
21
74
69.5
-
-
-
-
28
23
-
-
15
24
-
-
-
-
-
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
¥
12,807
¥
14,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801244
A-1251-3-1(#0050)
-
-
-
-
-
-
-
84
63
18.5
61.5
8.5
-
6
21
43
38.5
-
-
-
-
28
23
-
-
15
24
-
-
-
-
-
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
¥
12,580
¥
13,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802224
A-1600-A-1-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802233
A-1700-1-2
-
-
-
-
-
-
-
142
120
50
64
10
17
32
25
100
96
-
-
-
-
33
24
20
15.5
21.5
-
-
-
-
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802242
A-1700-2-2
-
-
-
-
-
-
-
117
98
18.5
61.5
8.5
21.5
-
22
77.5
74
-
-
-
-
29
23
15
10
15
-
-
-
-
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802258
A-1700-3-2
-
-
-
-
-
-
-
84
5
18.5
61.5
8.5
21.5
-
22
44.5
41
-
-
-
-
29
23
15
10
15
-
-
-
-
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802267
A-1750-1-1L
-
68
-
-
-
-
-
142
-
55
30.5
16
80
76
120
-
-
-
-
-
-
33
15
25
14
61
24
27
-
-
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
5,172
¥
5,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802276
A-1750-2-1L
-
45.5
-
-
-
-
-
117
-
48
25
13
63
59.5
98
-
-
-
-
-
-
29
12
20
16
50
22
24
-
-
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
4,329
¥
4,762
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802285
A-1750-3-1L
-
25
-
-
-
-
-
84
-
48
25
13
30
26.5
65
-
-
-
-
-
-
29
12
20
16
50
22
24
-
-
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
4,160
¥
4,576
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802294
A-1750-3-1R
-
25
-
-
-
-
-
84
-
48
25
13
30
26.5
65
-
-
-
-
-
-
29
12
20
16
50
22
24
-
-
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
4,160
¥
4,576
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802303
A-1750-4-2L
-
24.5
-
-
-
-
-
70
-
42
20
9
22
18.5
51
-
-
-
-
-
-
25
10
20
15
40
18
22
-
-
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802312
A-1750-4-2R
-
24.5
-
-
-
-
-
70
-
42
20
9
22
18.5
51
-
-
-
-
-
-
25
10
20
15
40
18
22
-
-
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802477
A-1900-1-1(#0050)
-
56
10
17
-
-
-
142
-
49.5
65.5
9.5
26
108
102.5
117
-
-
-
-
-
32
26
28
-
-
-
-
-
3
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
10,119
¥
11,131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802486
A-1900-2-1(#0050)
-
44
8
14
-
-
-
118
-
48.5
61.5
8.5
20
87
82
95
-
-
-
-
-
30
22
24
-
-
-
-
-
2
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
7,758
¥
8,534
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802495
A-1900-3-1(#0050)
-
23
8
14
-
-
-
84
-
-
61.5
8.5
20
55
50
63
-
-
-
-
-
30
22
24
-
-
-
-
-
2
-
-
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
¥
7,421
¥
8,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61103972
A-1251-4-2
6
29.5
4
9
7
-
-
70
53
15
43
7
-
5
14
36.5
34.5
-
59
3.5
-
24
20
-
-
11
21
-
3
-
2.5
2
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください