曜日別特売
A-1700-2-1(#0200) ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61104645

A-1700-2-1(#0200) ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61104645
A-1700-2-1(#0200) ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61104645

ステンレス 平面ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は材質・付属品・質量など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
止め金・ビスセット・キー2本
注文コード
61104645
品番
A-1700-2-1(#0200)
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途
配分電盤・制御盤・点検口
寸法H1(mm)
46
寸法H2(mm)
13
寸法L1(mm)
117
寸法L10(mm)
98
寸法L2(mm)
18.5
寸法L3(mm)
61.5
寸法L4(mm)
8.5
寸法L5(mm)
21.5
寸法L7(mm)
22
寸法L8(mm)
77.5
寸法L9(mm)
74
寸法N(mm)
1
寸法P(mm)
105
寸法W1(mm)
29
寸法W2(mm)
23
寸法W3(mm)
15
寸法W4(mm)
10
寸法W5(mm)
15
寸法W7(mm)
24
寸法d(Φmm)
3.3
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
止め金・ビスセット・キー2本
適合板厚(mm)
0~3.5
表面仕上げ
ヘアライン仕上
鍵
200
タキゲンコード
03580

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所 様

消火栓BOXなどの扉の開閉に使用します。ステンレス製ですので屋内はもとより
屋外の使用にも適しています。ワンプッシュでの開閉が可能なので高齢者でも簡単に操作出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする