ステンレス 南京錠用平面ハンドル

ステンレス 南京錠用平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 南京錠用平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

南京錠(弦径Φ6)で施錠できます。
南京錠を掛ける部分がハンドルレバー側なので、操作の邪魔になりません。
A-1461-1と同じパネルカットで取付けられます。
止め金までの奥行きが12.5mmで筐体内部のスペースが有効に利用できます。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)

用途シェルター・キュービクル・屋外盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品止め金・取付け板・ビスセット適合弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード04221内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61104277A-1464-1-PDL
15,867
17,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする