TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スナッチ式平面ハンドル
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
用途
保冷車・食品機械
材質(本体)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
取付け板(受座は付属していません。)
材質(レバー部)
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
最大適合板厚(mm)
3
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
04300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61104514
A-1521
¥
3,598
¥3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください