重量用 サッシ蝶番

重量用 サッシ蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)重量用 サッシ蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)重量用 サッシ蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)

平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。

用途サッシ・制御盤・各種機器扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)125表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61104916B-2-A-11 穴あき10008
310
341(税込)
当日出荷
61104925B-2-A-1 穴なし10009
305
336(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104934B-2-B-11 穴あき10010
310
341(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104943B-2-B-1 穴なし10011
305
336(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする