TAKIGEN(タキゲン)
重量用両抜旗蝶番(L1=78)
左右兼用型
用途
配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)
30(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)
190
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10016
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61104986
B-3-4
9
16
78
38
2
88
3.2
¥
292
¥
321
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください