角型抜差蝶番(L64×W36×t1.6)

角型抜差蝶番(L64×W36×t1.6) - TAKIGEN(タキゲン)角型抜差蝶番(L64×W36×t1.6) - TAKIGEN(タキゲン)角型抜差蝶番(L64×W36×t1.6) - TAKIGEN(タキゲン)

小型扉に最適です。

用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L1(mm)64寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.5寸法L2(mm)63寸法W(mm)36寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61105038B-4-2-L左型10023
182
200(税込)
当日出荷
61105047B-4-2-R右型10024
182
200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする