TAKIGEN(タキゲン)
角型抜差蝶番(L50×W32×t1.6)
小型扉に最適です。
用途
計測機器・通信機器・オーディオ機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
7(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)
30
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1.6
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
7.5
寸法L2(mm)
49
寸法W(mm)
32
寸法P1(mm)
21
寸法P2(mm)
20
穴の有無
なし
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61105056
B-4-3-L
左型
10025
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
61105065
B-4-3-R
右型
10026
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください