長蝶番(L600×W32×t1.6)

長蝶番(L600×W32×t1.6) - TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L600×W32×t1.6) - TAKIGEN(タキゲン)

用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。

用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)350寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10037内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61105108B-7-5
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする