TAKIGEN(タキゲン)
マリンヒンジ (L75×W80)なべねじ用
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途
船艇用ハッチ・天蓋
材質(羽根)
ポリアミド(PA)
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS304)
標準色
アイボリー
タキゲンコード
12392
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61105372
BP-14-3
¥
856
¥
942
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください