TAKIGEN(タキゲン)
オートストッパー付天蓋用ステー
スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。
スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途
天蓋用
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)
196
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61105467
B-20-B-1-L
左用
¥
1,181
¥
1,299
(税込)
当日出荷
61105476
B-20-B-1-R
右用
¥
1,181
¥
1,299
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください