曜日別特売

天蓋用スライドステー

天蓋用スライドステー - TAKIGEN(タキゲン)天蓋用スライドステー - TAKIGEN(タキゲン)天蓋用スライドステー - TAKIGEN(タキゲン)天蓋用スライドステー - TAKIGEN(タキゲン)

小型で取付けスペースを取りません。

用途計測機器・通信機器仕様軽量天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)196表面仕上げニッケルめっき(MFNi)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61105485B-21-L左用
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
61105494B-21-R右用
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする