TAKIGEN(タキゲン)
扉用大型ステー
左右兼用型
用途
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様
扉用
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61105503
B-25-1
10079
¥
2,406
¥
2,647
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61105512
B-25-2
10080
¥
1,365
¥
1,502
(税込)
当日出荷
61105528
B-25-3
10081
¥
1,123
¥
1,235
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください