曜日別特売

天蓋用ステー

天蓋用ステー - TAKIGEN(タキゲン)天蓋用ステー - TAKIGEN(タキゲン)天蓋用ステー - TAKIGEN(タキゲン)天蓋用ステー - TAKIGEN(タキゲン)天蓋用ステー - TAKIGEN(タキゲン)天蓋用ステー - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

小型で取付けスペースを取りません。

用途計測機器・通信機器の天蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)内容量1個
全6種類を絞り込む
左右区別
6種類すべて表示中
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61105713B-40-1-L左用10120
511
562(税込)
4日以内出荷
返品不可
61105722B-40-1-R右用10121
511
562(税込)
4日以内出荷
返品不可
61105738B-40-2-L左用10122
363
399(税込)
5日以内出荷
返品不可
61105747B-40-2-R右用10123
363
399(税込)
4日以内出荷
返品不可
61105756B-40-3-L左用10124
330
363(税込)
4日以内出荷
返品不可
61105765B-40-3-R右用10125
330
363(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61105747
2018-03-23
用途: 車内トランクのヒンジに使用
株式会社安成工務店

パッケージ、品物の品質についても全く問題なし。
取り付け用ねじが付属で付いていればなおよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする