TAKIGEN(タキゲン)
重量用 平型蝶番(L60×W50×t3)
用途により大きさが選べます。
用途
配分電盤・制御盤・各種扉
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
(扉)25
質量(g)
105
寸法L(mm)
60
寸法W(mm)
50
寸法N(mm)
3
扉寸法(縦×横)(mm)
300×150
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10128
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61105792
B-41-3
60
50
¥
232
¥
255
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください