折曲げ用 横型平蝶番

折曲げ用 横型平蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)折曲げ用 横型平蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)折曲げ用 横型平蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)折曲げ用 横型平蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)折曲げ用 横型平蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)
扉寸法(縦×横)(mm)400×200内容量1個
注意
B-48-1、B-48-2は軸が抜き差しタイプ、他は抜き差しできません。
E形止め輪は付属されておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61105878B-48-1冷間圧延鋼板(SPCC)400200266518530153
413
454(税込)
当日出荷
61105887B-48-2冷間圧延鋼板(SPCC)40020011511285276
194
213(税込)
当日出荷
61111338B-1048-1ステンレス鋼板(SUS304)400200446518530153
1,372
1,509(税込)
当日出荷
61111347B-1048-2ステンレス鋼板(SUS304)40020023511285276
643
707(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61105887
2022-06-08
用途: 蝶番として役割していない
サービス業

E型スナップが装着、もしくは同梱もされておらず、蝶番として役割を果たしていない状態で送られてきた。こんな大事な事、通販サイトなら販売詳細に全く記載されているのが通常ではありませんか。
商品自体は良いのですが、機能を果たしていない状態での販売で評価をさげました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 61111347
2019-11-07
用途: 自動車のあおり
兵庫メグロ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

品物自体は良いのですが、E型スナップリングが付属していなかったのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする