曜日別特売

組立式旗蝶番(片羽L1=75)

組立式旗蝶番(片羽L1=75) - TAKIGEN(タキゲン)組立式旗蝶番(片羽L1=75) - TAKIGEN(タキゲン)

折曲げて使用できます。

用途配分電盤・制御盤・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)535表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10155内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61105948B-61-115.9751521623.2
1,046
1,151(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする