重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6)

重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6) - TAKIGEN(タキゲン)重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6) - TAKIGEN(タキゲン)

筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。

用途
大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10161内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61105993B-63-3
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする