TAKIGEN(タキゲン)
重量用抜差蝶番(L125×W100×t4.5)
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途
配分電盤・工作機械・車両
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)
60(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
600
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106045
B-65-0-L
9
18.5
125
115
100
4.5
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
61106054
B-65-0-R
9
18.5
125
115
100
4.5
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください