重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.2)

重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.2) - TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.2) - TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.2) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。

用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)180表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61106097B-65-2-L6137570703.2
543
597(税込)
当日出荷
61106106B-65-2-R6137570703.2
543
597(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61106097
2024-09-05
用途: トラクター踊場製作用に

踊場製作の可倒部分の蝶番として使用しました。しっかりしていてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする