TAKIGEN(タキゲン)
重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.6)
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途
配分電盤・工作機械・車両
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
62
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106133
B-65-4-L
5
11
50
45
40
2.6
¥
323
¥
355
(税込)
当日出荷
61106142
B-65-4-R
5
11
50
45
40
2.6
¥
323
¥
355
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください