重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき

重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき - TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき - TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

アルミニウム合金で軽量です。
ステンレス軸を使用しています。

材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)60寸法L1(mm)75寸法t(mm)3.5寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)68寸法W(mm)70寸法N(mm)6寸法R(mm)3寸法P4(mm)Φ27寸法P6(mm)Φ27寸法P1(Φmm)40寸法P2(Φmm)50寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61106212B-67-2-L左型11248
832
915(税込)
当日出荷
61106228B-67-2-R右型11249
832
915(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61106212
2021-11-08
用途: 子供のフェンス

しっかりとした作りで、ブレもなく、取り外しができるので、便利です。

対象商品 : 61106228
2017-12-25
用途: 手作りドア厚味35mmに3ヶ使用。

アルミ製で軽いけれども、厚味があり非常に丈夫でした。製品の割には値段も高価でなく、お買い得感があります。市中のDIY店舗では、取り揃えていない品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする