TAKIGEN(タキゲン)
重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あき
アルミニウム合金で軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質
アルミニウム合金(ADC)
質量(kg)
15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
35
寸法L1(mm)
65
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
52.5
寸法W(mm)
50
寸法N(mm)
6
寸法R(mm)
2
寸法P4(mm)
Φ22
寸法P6(mm)
Φ22
寸法P1(Φmm)
30
寸法P2(Φmm)
36
寸法P3(Φmm)
10.5
表面仕上げ
シルバー梨地塗装
寸法M
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106237
B-67-3-L
左型
11250
¥
656
¥
722
(税込)
当日出荷
61106246
B-67-3-R
右型
11251
¥
656
¥
722
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください