TAKIGEN(タキゲン)
重量用抜差蝶番(L50×W40×t3.0)穴あき
アルミニウム合金で軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質
アルミニウム合金(ADC)
質量(kg)
10(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
20
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
45
寸法W(mm)
40
寸法N(mm)
4
寸法R(mm)
2
寸法P6(mm)
Φ30
寸法P1(Φmm)
26
寸法P3(Φmm)
10
表面仕上げ
シルバー梨地塗装
寸法M
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106255
B-67-4-L
左型
11252
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
61106264
B-67-4-R
右型
11253
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください