TAKIGEN(タキゲン)
抜差蝶番(L40×W30×t1.6)
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
23
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106273
B-75-L
左型
10175
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61106282
B-75-R
右型
10176
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください