スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型)

スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型) - TAKIGEN(タキゲン)スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型) - TAKIGEN(タキゲン)スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型) - TAKIGEN(タキゲン)スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型) - TAKIGEN(タキゲン)スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型) - TAKIGEN(タキゲン)スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型) - TAKIGEN(タキゲン)スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型) - TAKIGEN(タキゲン)スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型) - TAKIGEN(タキゲン)
用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法L1(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61106298B-76-1171~2431492244020--
1,238
1,362(税込)
4日以内出荷
返品不可
61106307B-76-2126~1711042243015--
1,124
1,236(税込)
4日以内出荷
返品不可
61106316B-76-396~126742222012--
1,079
1,187(税込)
4日以内出荷
返品不可
61106325B-76-476~96542221510--
1,079
1,187(税込)
4日以内出荷
返品不可
61106334B-76-561~7643182137.5--
1,057
1,163(税込)
4日以内出荷
返品不可
61106368B-77-0165~225151--15153026.8
967
1,064(税込)
4日以内出荷
返品不可
61106377B-77-1105~16591--15153026.8
900
990(税込)
4日以内出荷
返品不可
61106386B-77-475~10561--15102521.8
855
941(税込)
4日以内出荷
返品不可
61106395B-77-560~7546---102521.8
844
928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする