TAKIGEN(タキゲン)
ブッシュ付平型蝶番(L40×W35×t2.5)
アルミニウム合金なので軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
用途
通信機器・測定機器
材質
アルミニウム合金(ADC)
質量(g)
24
寸法L1(mm)
45
寸法t(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
10
寸法L2(mm)
40
寸法W(mm)
35
寸法H1(mm)
10.5
寸法d1(Φmm)
8.5
寸法d2(Φmm)
4.3
寸法H2(mm)
5.5
寸法P1(Φmm)
22
寸法P2(Φmm)
26
表面仕上げ
シルバー梨地塗装
タキゲンコード
13289
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106483
B-78-B-11
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください