TAKIGEN(タキゲン)
ストップ付抜差蝶番1型(L1=50 W=36)
約90°以下で抜けます。
用途
取外し扉または蓋
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
7(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
30
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1.6
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
7
寸法L2(mm)
46
寸法W(mm)
36
寸法d1(Φmm)
3.3
寸法d2(Φmm)
6
寸法P1(mm)
22
寸法P2(mm)
38
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106562
B-90-1-L
左型
10206
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
61106578
B-90-1-R
右型
10207
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください