TAKIGEN(タキゲン)
カラー(L35×Φ10×Φ5用穴)
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)
16
寸法L(mm)
35
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
5.2
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11568
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106666
B-96-14
¥
79
¥
87
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください