曜日別特売

2管丸ヒンジピン(Φ6×L90)

2管丸ヒンジピン(Φ6×L90) - TAKIGEN(タキゲン)2管丸ヒンジピン(Φ6×L90) - TAKIGEN(タキゲン)
質量(g)91寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)90材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)12表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10233内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61106754B-98-2
267
294(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする