曜日別特売

ピン(Φ8×L100)

ピン(Φ8×L100) - TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ8×L100) - TAKIGEN(タキゲン)
質量(g)43寸法L1(mm)100寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)7表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11586内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61106815B-99-5
100
110(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする