TAKIGEN(タキゲン)
ピン(Φ6×L85)
質量(g)
21
寸法L1(mm)
85
寸法t(mm)
2
材質(軸)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
82
寸法d(Φmm)
5
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11589
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106833
B-99-8
¥
64
¥
70
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください