TAKIGEN(タキゲン)
ピン(Φ5×L85)
質量(g)
14
寸法L1(mm)
85
寸法t(mm)
2
材質(軸)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
82
寸法d(Φmm)
4
タキゲンコード
11594
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106842
B-99-13
¥
72
¥
79
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください