TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番(L32×W22×t0.8)穴アキ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
生地
寸法L(mm)
32
寸法W(mm)
22
寸法t(mm)
0.8
寸法P1(mm)
24
寸法P2(mm)
4
寸法d1(Φmm)
3.4
寸法d2(Φmm)
4.5
寸法D1(Φmm)
2.1
寸法D2(Φmm)
3.8
寸法N1(mm)
4
寸法N2(mm)
3
質量(g)
6
耐荷重(kg)
2
適合扉高さ(mm)
400
適合扉幅(mm)
200
タキゲンコード
10240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉質量(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106903
B-100-2
2
¥
29
¥
32
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください