曜日別特売

平型蝶番(L64×W42×t1.4)穴アキ

平型蝶番(L64×W42×t1.4)穴アキ - TAKIGEN(タキゲン)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.6質量(g)40寸法L(mm)64寸法t(mm)1.4寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.4寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)4.6寸法d2(Φmm)6.5寸法P1(mm)8寸法P2(mm)25寸法P3(mm)6扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10247内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61106973B-101-3
69
76(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする