TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番(L38×W26×t0.85)アナナシ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:2.3
質量(g)
10
寸法L(mm)
38
寸法t(mm)
0.85
寸法D1(Φmm)
2.4
寸法D2(Φmm)
4.3
寸法W(mm)
26
寸法N(mm)
3
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61107052
B-102-3
¥
36
¥
40
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください