TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:3.3
質量(g)
15
寸法L(mm)
51
寸法t(mm)
0.9
寸法D1(Φmm)
2.4
寸法D2(Φmm)
4.4
寸法W(mm)
30
寸法N(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
700×350
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10256
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61107068
B-102-4
¥
33
¥
36
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください