曜日別特売

アイボルト

アイボルト - TAKIGEN(タキゲン)アイボルト - TAKIGEN(タキゲン)アイボルト - TAKIGEN(タキゲン)アイボルト - TAKIGEN(タキゲン)アイボルト - TAKIGEN(タキゲン)アイボルト - TAKIGEN(タキゲン)アイボルト - TAKIGEN(タキゲン)アイボルト - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)
用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法M
使用荷重(kN)
寸法L(mm)
質量(g)
寸法D1(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61107646B-130-8M80.79154032.6
129
142(税込)
当日出荷
61107655B-130-10(三価)M101.47187541
139
153(税込)
当日出荷
61107664B-130-12(三価)M122.162213050
169
186(税込)
当日出荷
61107673B-130-12-35(三価)M122.163514050
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
61107682B-130-16(三価)M164.412724560
259
285(税込)
当日出荷
61107698B-130-16-35(三価)M164.413526060
439
483(税込)
当日出荷
61107716B-130-20(三価)M206.183043072
429
472(税込)
当日出荷
61107725B-130-22M227.353459081
849
934(税込)
当日出荷
61107734B-130-24(三価)M249.323888090
979
1,077(税込)
当日出荷
61107743B-130-30M3014.7451745110
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
61107752B-130-36M3622.6553110133
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61107664
2023-01-11
用途: 釣り竿の竿たて
北総軽貨運輸・通信業

大変良い作りで満足しました。まだ作っていませんがアイの部分をカットして、長いアンカーボルトをつないで「さすまた」にして使う予定です。

対象商品 : 61107646
2021-12-07
用途: 製作過程

一流のタキゲン様のものですが、非常に安価でうれしい限りです。もちろん問題なくつかえています。

対象商品 : 61107734
2019-06-16
用途: 搬送作業
株式会社RENGA製造業

値段は安いがクヲリティーの衰えは一切無く 問題なく使用できた
実にいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする