TAKIGEN(タキゲン)
首長アイボルト
用途
キュービクル・配分電盤
材質
一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
寸法L(mm)
使用荷重(kN)
質量(g)
寸法D1(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61107768
B-131-8
M8
50
0.79
50
32.6
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
61107777
B-131-10
M10
50
1.47
80
41
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
61107786
B-131-12
M12
50
2.16
145
50
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
61107795
B-131-16
M16
50
4.41
270
60
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
61107804
B-131-20
M20
50
6.18
490
72
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
61107813
B-131-22
M22
50
7.35
690
81
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
61107822
B-131-24
M24
50
9.32
960
90
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください