TAKIGEN(タキゲン)
アイナット
(1件のレビュー)
用途
キュービクル・配分電盤
材質
一般構造用圧延鋼材(SS)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法M
質量(g)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61107838
B-132-8
-
8
30
32.6
20
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
61107847
B-132-10
-
10
65
41
25
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
61107856
B-132-16
-
16
210
60
35
¥
379
¥
417
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
61107865
B-132-20
-
20
380
72
40
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
62803746
B-132-12
12
-
120
50
30
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
62803755
B-132-22
22
-
570
81
44
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62803764
B-132-24
24
-
835
90
50
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください