チェイン止め金具

チェイン止め金具 - TAKIGEN(タキゲン)
材質表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
使用荷重(N)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61107892B-135-4.54174.55250
209
230(税込)
当日出荷
61107908B-135-550857400
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
61107917B-135-660967500
219
241(税込)
当日出荷
61107926B-135-7701179600
259
285(税込)
当日出荷
61107935B-135-8801289700
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする