TAKIGEN(タキゲン)
自動調整式ダンパー
与えられる負荷に応じてダンパーの強さが自動的に調整され、5~10N・mのトルク値に対応できます。
130°の回転範囲で適当なダンパー特性が得られます。
用途
検査・測定機・環境機械等の屋内機器
材質
ローター:ポリアセタール(POM)
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
使用温度範囲(℃)
-5~50
トルク(N・m)
(負荷トルク幅)5~10、(戻し)1.5以下
表面仕上げ
本体:生地
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61108048
B-156-2-L
左用
13383
¥
3,205
¥
3,526
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61108057
B-156-2-R
右用
13384
¥
3,205
¥
3,526
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください