TAKIGEN(タキゲン)
押出 平型蝶番(L150×W50×t1.8)
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)
アルミニウム合金押出し材(A6N01S)
寸法D(Φmm)
4.5
寸法H(mm)
8
寸法L(mm)
150
寸法N(mm)
10
寸法P1(mm)
32
寸法P2(mm)
9
寸法P3(mm)
33
寸法W(mm)
50
寸法d(mm)
4.2
寸法t(mm)
1.8
質量(g)
65
材質(軸)
ステンレス
表面仕上げ
アルマイト処理
タキゲンコード
10414
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61108346
B-206-5
¥
2,411
¥
2,652
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください