ブッシュ蝶番(L100×W60×t3)

ブッシュ蝶番(L100×W60×t3) - TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L100×W60×t3) - TAKIGEN(タキゲン)

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。

用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)290表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)290寸法M5タキゲンコード12712内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61108382B-211-3124.510082638603
1,799
1,979(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする