TAKIGEN(タキゲン)
ストッパー付重量扉用ステー
(1件のレビュー)
用途
キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
左右区別
左右兼用型
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61108583
B-450-0
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,854
¥
4,239
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61108592
B-450-2
161
120
280
18
72
-
-
2.3
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61108608
B-450-3
121
80
200
18
72
-
-
2.3
¥
3,174
¥
3,491
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62804437
B-450-1
145
343
-
-
-
60
38
3.2
¥
3,627
¥
3,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください